Hager - Coupe circuit 2P 1000V DC L38 2 modules - L502PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250614124822
Réf. Sonepar
00010412482
Réf. Fournisseur
L502PV
Marque
Hager
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
32 A
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
690...1000 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
30 kA
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
30 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
serre-câble
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
75 mm
largeur en nombre de modules:
2
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




