Hager - Coupleur de lignes KNX Secure pour lier les lignes KNX filaire - TYFS130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES SYSTEME TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250610050217
Réf. Sonepar
05083005021
Réf. Fournisseur
TYFS130
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires du système KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de mettre en service une installation KNX ainsi de l’agrémenter.
Elle regroupe les types de produits suivants :
- Accessoires et bornes de connexion bus KNX
- Stations météorologiques et capteurs de température
- Coupleurs de média KNX
- Ecrans de contrôle et accessoires de montage
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.