Hager - Couvercle avec découpes pour 2 rangées modulaires (48 mod.) H300 - FD00C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 2
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617860666
Réf. Sonepar
05083786066
Réf. Fournisseur
FD00C1
Marque
Hager
matériau:
plastique
nombre de rangées:
2
hauteur:
300 mm
largeur:
500 mm
couleur:
blanc
profondeur:
30 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




