Hager - Couvercle de jonction LF 20035/36 RAL 8 - LFF2003578014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du canal d'allège - 35 mm
couleur - marron
matériau - plastique
qualité du matériau - ABS
numéro RAL - 8014
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740028417
Réf. Sonepar
05083002841
Réf. Fournisseur
LFF2003578014
Marque
Hager
profondeur du canal d'allège:
35 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
numéro RAL:
8014
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




