Hager - Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 40/60/80 x 25mm RAL7035B gris clair - HA70252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740199421
Réf. Sonepar
00011019942
Réf. Fournisseur
HA70252
Marque
Hager
pour largeur de canal:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 40/60/80 x 25mm RAL7035B gris clair
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


