Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 60mm RAL7035B gris clair - HA70602

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 60mm RAL7035B gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740199506

Réf. Sonepar

00011019950

Réf. Fournisseur

HA70602

Marque

Hager

pour largeur de canal:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

Couvercle en PC-ABS beha-set pour HA7 leur 60mm RAL7035B gris clair

Les Atouts de l'article:

Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.