Hager - Couvercle pour goulotte BA7 - l 40mm RAL 7030 gris - BA70402

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle pour goulotte BA7 - l 40mm RAL 7030 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012740878708

Réf. Sonepar

00011087870

Réf. Fournisseur

BA70402

Réf. Commerciale

Hager

pour largeur de canal:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

Couvercle pour goulotte BA7 - l 40mm RAL 7030 gris

Les Atouts de l'article:

Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.