Hager - Couvercle pour plinthe LED SL20080 Noir - SL20080259011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
longueur - 2000 mm
couleur - anthracite
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740980265
Réf. Sonepar
05083098026
Réf. Fournisseur
SL20080259011
Réf. Commerciale
Hager
hauteur:
80 mm
profondeur:
20 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
anthracite
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Non
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
numéro RAL:
9011
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.