Hager - Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m - UT50C

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 31 mm

  • couleur - gris

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616301078

Réf. Sonepar

00010630107

Réf. Fournisseur

UT50C

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

31 mm

couleur:

gris

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.