Hager - cubyko adaptateur pour gallery KNX associable gris - WNA455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec volet de protection - Oui
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 45 mm / carré 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617175654
Réf. Sonepar
05083717565
Réf. Fournisseur
WNA455
Marque
Hager
couleur:
gris
avec volet de protection:
Oui
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
carré 45 mm / carré 45 mm
numéro RAL (équivalent):
7011
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



