Hager - cubyko adaptateur pour systo KNX complet blanc - WNC455B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
verrouillable - Non
numéro RAL (équivalent) - 9010
largeur d'appareil - 75 mm
hauteur d'appareil - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617170062
Réf. Sonepar
05083717006
Réf. Fournisseur
WNC455B
Marque
Hager
couleur:
blanc
verrouillable:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
64 mm
cubyko adaptateur pour systo KNX complet blanc
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.