Hager - cubyko adaptateur pour systo KNX complet gris - WNC455

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • verrouillable - Non

  • numéro RAL (équivalent) - 7011

  • largeur d'appareil - 75 mm

  • hauteur d'appareil - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617170055

Réf. Sonepar

05083717005

Réf. Fournisseur

WNC455

Marque

Hager

couleur:

gris

verrouillable:

Non

numéro RAL (équivalent):

7011

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

cubyko adaptateur pour systo KNX complet gris

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.