Hager - cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V horizontale - WNA710

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V horizontale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • montage encastré - Oui

  • adapté à une boîte de sol - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617177108

Réf. Sonepar

05083717710

Réf. Fournisseur

WNA710

Réf. Commerciale

Hager

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V horizontale

Les Atouts de l'article:

Illuminez vos projets avec cubyko, l'appareillage étanche IP55, en saillie, qui se décline en version lumineuse grâce à une collerette de leds blanches ou bleues

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.