Hager - cubyko collerette double lumineuse à LED bleues 230V horizontale - WNA711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
montage encastré - Oui
adapté à une boîte de sol - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617177115
Réf. Sonepar
05083717711
Réf. Fournisseur
WNA711
Marque
Hager
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Illuminez vos projets avec cubyko, l'appareillage étanche IP55, en saillie, qui se décline en version lumineuse grâce à une collerette de leds blanches ou bleues
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



