Hager - cubyko collerette lumineuse à LED blanches 230V - WNA695


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - laqué / peint
montage encastré - Oui
adapté à une boîte de sol - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617176958
Réf. Sonepar
05083717695
Réf. Fournisseur
WNA695
Réf. Commerciale
Hager
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
laqué / peint
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
D'une conception et d'une ergonomie bien pensées, les interrupteurs et prises cubyko séduisent : une mise en œuvre simple, une étanchéité à toute épreuve (IP55) et une visibilité remarquable grâce à la collerette de LED (accessoire).
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.