Hager - Cubyko double poussoir pour micro modules TRM, associable, IP55 - WNT352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Non
mode de pose - saillie
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CUBYKO TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250617178358
Réf. Sonepar
05083717835
Réf. Fournisseur
WNT352
Marque
Hager
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
avec éclairage:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement:
2
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
2
tension nominale:
48 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs et prises cubyko KNX vous séduiront: une mise en œuvre simple comme nature, une étanchéité à toute épreuve et une visbilité remarquable grâce à sa collerette de leds.
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs et prises cubyko KNX vous séduiront : une mise en œuvre simple comme nature, une étanchéité à toute épreuve et une visibilité remarquable grâce à sa collerette de leds.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


