Hager - cubyko Entrée de câble blanc IP55 - WNA690B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
traitement de la surface - laqué / peint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617175906
Réf. Sonepar
05083717590
Réf. Fournisseur
WNA690B
Réf. Commerciale
Hager
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
39 mm
hauteur d'appareil:
37 mm
profondeur d'appareil:
1 mm
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.