Hager - cubyko Entrée de tube et câble gris IP55 - WNA691

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • sans halogène - Oui

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617174916

Réf. Sonepar

05083717491

Réf. Fournisseur

WNA691

Réf. Commerciale

Hager

matériau:

plastique

couleur:

gris

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7011

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

39 mm

hauteur d'appareil:

37 mm

profondeur d'appareil:

1 mm

cubyko Entrée de tube et câble gris IP55

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.