Hager - cubyko Interrupteur à clé 2 positions saillie gris IP55 - WNC035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec plaque
type de commande - clé
mode de pose - saillie
couleur - bleu
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617170352
Réf. Sonepar
05083717035
Réf. Fournisseur
WNC035
Marque
Hager
composition:
mécanisme complet avec plaque
type de commande:
clé
mode de pose:
saillie
couleur:
bleu
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
7011
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
74 mm
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



