Hager - cubyko leaf poussoir à fermeture 1F étanche IP55 gris installation saillie - WNC020EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - bouton-poussoir unique 
- type de commande - bouton-poussoir 
- avec éclairage - Non 
- mode de pose - saillie 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
CUBYKO LEAF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250617201377
Réf. Sonepar
05083720137
Réf. Fournisseur
WNC020EC
Marque
Hager
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec plaque
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7011
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
64 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Fabriqué avec au moins 27% de plastique recyclé collecté près des océans, cubyko leaf signe une étape importante dans l’engagement de Hager pour un développement plus durable.
Partie intégrante de la gamme étanche IP55 cubyko, la version cubyko leaf hérite de tous les atouts appréciés de la gamme… en plus vertueux.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




