Hager - cubyko Minuterie bouton rotatif associable gris IP55 - WNA009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose - saillie
couleur - bleu
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617174091
Réf. Sonepar
05083717409
Réf. Fournisseur
WNA009
Marque
Hager
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
saillie
couleur:
bleu
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
numéro RAL (équivalent):
9010
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



