Hager - cubyko Poussoir 1O/1F saillie gris IP55 - WNC022

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

  • couleur - bleu

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617170222

Réf. Sonepar

05083717022

Réf. Fournisseur

WNC022

Marque

Hager

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

saillie

couleur:

bleu

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7011

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

cubyko Poussoir 1O/1F saillie gris IP55

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.