Hager - Cubyko poussoir KNX filaire 1 entrée, associable, IP55 - WNT331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CUBYKO TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250617178310
Réf. Sonepar
05083717831
Réf. Fournisseur
WNT331
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
autre
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs et prises cubyko KNX vous séduiront: une mise en œuvre simple comme nature, une étanchéité à toute épreuve et une visbilité remarquable grâce à sa collerette de leds.
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs et prises cubyko KNX vous séduiront : une mise en œuvre simple comme nature, une étanchéité à toute épreuve et une visibilité remarquable grâce à sa collerette de leds.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.