Hager - cubyko Sortie de câble associable blanc - WNA155B

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - cubyko Sortie de câble associable blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression/marquage - sans

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617175555

Réf. Sonepar

05083717555

Réf. Fournisseur

WNA155B

Marque

Hager

impression/marquage:

sans

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

22.8 mm

cubyko Sortie de câble associable blanc

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.