Hager - cubyko Sortie de câble encastrée gris - WNE155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression/marquage - zone de texte
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7011
type de fixation - fixation à vis
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617172554
Réf. Sonepar
05083717255
Réf. Fournisseur
WNE155
Marque
Hager
impression/marquage:
zone de texte
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7011
type de fixation:
fixation à vis
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
22.8 mm
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



