Hager - cubyko Voyant bleu - WNA602

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

  • tension nominale - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617174626

Réf. Sonepar

05083717462

Réf. Fournisseur

WNA602

Marque

Hager

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Oui

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

saillie

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7011

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

16 W

cubyko Voyant bleu

Les Atouts de la gamme:

Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.