Hager - Dérivation EK sur ATA - EK40040829016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Dérivation EK sur ATA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du canal angulaire - 40 mm

  • largeur du canal angulaire - 63 mm

  • hauteur du raccordement de canal - 40 mm

  • largeur du raccordement de canal - 63 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740017459

Réf. Sonepar

05083001745

Réf. Fournisseur

EK40040829016

Marque

Hager

hauteur du canal angulaire:

40 mm

largeur du canal angulaire:

63 mm

hauteur du raccordement de canal:

40 mm

largeur du raccordement de canal:

63 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

indice de protection (IP):

IP40

Dérivation EK sur ATA

Les Atouts de la gamme:

La gamme EK composée d'une moulure 40x40 et d'une gamme complète de pièces de forme a été conçue pour s'adapter parfaitement aux angles de la pièce.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.