Hager - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie DALI2 - EED513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250612256198
Réf. Sonepar
05083225619
Réf. Fournisseur
EED513
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
5 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
0 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
10 m
portée de présence max.:
78 m²
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
2 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
0 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
0 A
courant de démarrage min.:
0 A
commande auxiliaire possible:
Oui
largeur:
0 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
0 mm
diamètre:
105 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
2...2 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de détecteurs de mouvement Hager, la solution pour tous les chantiers en neuf ou rénovation comportant des zones de passages telles que des couloirs ou halls d’entrée.
Ces détecteurs permettent d’actionner un réseau électrique lorsqu’une personne se déplace dans un espace.
Ils sont disponibles pour une installation :
- Mural ou plafond
- Encastrée ou en saillie
- Pour intérieur ou extérieur
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.