Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS - TXC515

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 14 m

  • durée de marche max. - 8 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • avec interface DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250612256297

Réf. Sonepar

05083225629

Réf. Fournisseur

TXC515

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

14 m

durée de marche max.:

8 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

15 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection (IP):

IP41

durée de marche min.:

5 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

360...360 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

61.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

détecteur couloir avec zone de détection en longueur de 30 x 5 mètres de mouvement plafond installation en saillie KNX EASY et KNX ETS

Les Atouts de la gamme:

La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
  • Boutons poussoirs KNX
  • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
  • Contacts d’ouverture KNX
  • Projecteur à détection intégrée KNX
  • Interrupteurs crépusculaires KNX
  • Horloges modulaires KNX
  • Modules d’entrées KNX
  • Télécommandes radio KNX
Module d’entrées analogiques/KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.