Hager - Détecteur d'ouverture miniature anthracite, sepio radio - RLA010X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Détecteur d'ouverture miniature anthracite, sepio radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430039447

Réf. Sonepar

05083003944

Réf. Fournisseur

RLA010X

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

autre

longueur de conduit du câble de connexion:

0 m

diamètre du capteur:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur d'ouverture miniature anthracite montage facile, sepio radio

Les Atouts de l'article:

Sécuriser les issues telles qu’une porte d’entrée, fenêtre, baie vitrée de façon discrète grâce au design ultraplat et aux dimensions réduites du détecteur

Les Atouts de la gamme:

Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.