Hager - Detecteur de coupure secteur, sepio, alarme - S233-22X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - autre
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
couleur - blanc
hauteur - 146 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599430007736
Réf. Sonepar
00078000773
Réf. Fournisseur
S233-22X
Réf. Commerciale
Hager
type de message:
autre
mode de pose:
montage en saillie
indication:
acoustique
couleur:
blanc
hauteur:
146 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
35 mm
Détecteur de coupure secteur, sepio, alarme
Les Atouts de l'article:
Détection dommage domestique
Les Atouts de l'article:
Détection dommage domestique