Hager - Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc - 52370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542220523701
Réf. Sonepar
00063052370
Réf. Fournisseur
52370
Marque
Hager
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
4 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
portée de présence max.:
12.5 m²
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9001
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
360...360 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
400 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...45 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0 A
commande auxiliaire possible:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
100 mm
diamètre:
100 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs détectent, le passage de personnes et commandent en auto un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 15% d'économies.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires pour détecteurs Hager permet de faciliter l’installation des détecteurs de mouvement et de présence.
On retrouve dans cette gamme :
- Des supports de montage en saillie
- Des paniers de protection de lentille de détection
- Des télécommandes de réglages
- Des télécommandes de dérogation
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


