Hager - Détecteur de mouvement bi-technologie sepio, radio, 90°, 12 m (alim. fournie) - S121-22X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Détecteur de mouvement bi-technologie sepio, radio, 90°, 12 m  (alim. fournie)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 90 °

  • caractéristique - surface

  • système radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430007743

Réf. Sonepar

00078000774

Réf. Fournisseur

S121-22X

Réf. Commerciale

Hager

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

mode de pose:

montage en saillie

plage de détection:

90 °

caractéristique:

surface

système radio:

Oui

tension de fonctionnement:

3.6...3.6 V

hauteur:

125 mm

largeur:

65 mm

profondeur:

75 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvement bi-technologie sepio radio, 90°, 12 m (alim. fournie)

Les Atouts de l'article:

Détection intrusion par détection de mouvement

Les Atouts de la gamme:

Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.