Hager - Détecteur de mouvement extérieur 12 m 90° - RLA009T

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Détecteur de mouvement extérieur 12 m 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 90 °

  • caractéristique - surface

  • système radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430339394

Réf. Sonepar

05083033939

Réf. Fournisseur

RLA009T

Réf. Commerciale

Hager

type de message:

infrarouge

mode de pose:

montage en saillie

plage de détection:

90 °

caractéristique:

surface

système radio:

Oui

courant de fonctionnement:

0.02 mA

tension de fonctionnement:

3...3 V

hauteur:

210 mm

largeur:

108 mm

profondeur:

122 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvement extérieur 12 m 90°

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.