Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink anthracite - TRE501

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 220...220 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617573382

Réf. Sonepar

05083757338

Réf. Fournisseur

TRE501

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

220...220 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

4 m

largeur de portée max.:

10 m

longueur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

angle de détection vertical:

90...90 °

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

5 s

durée de marche max.:

30 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink anthracite

Les Atouts de l'article:

La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
  • Boutons poussoirs KNX
  • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
  • Contacts d’ouverture KNX
  • Projecteur à détection intégrée KNX
  • Interrupteurs crépusculaires KNX
  • Horloges modulaires KNX
  • Modules d’entrées KNX
  • Télécommandes radio KNX
Module d’entrées analogiques/KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.