Hager - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink blanc - TRE500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 220...220 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPTEUR TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250617573375
Réf. Sonepar
05083757337
Réf. Fournisseur
TRE500
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
220...220 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
4 m
largeur de portée max.:
10 m
longueur de portée max.:
16 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
angle de détection vertical:
90...90 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
2500 W
durée de marche min.:
5 s
durée de marche max.:
30 min
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
- Boutons poussoirs KNX
- Détecteurs de mouvement et de présence KNX
- Contacts d’ouverture KNX
- Projecteur à détection intégrée KNX
- Interrupteurs crépusculaires KNX
- Horloges modulaires KNX
- Modules d’entrées KNX
- Télécommandes radio KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


