Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 360° Blanc contact sec 10A - 52310

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542220523107

Réf. Sonepar

00063052310

Réf. Fournisseur

52310

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

220 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

0

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

360...360 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage min.:

0 A

commande auxiliaire possible:

Oui

largeur:

91 mm

hauteur:

134 mm

profondeur:

153 mm

diamètre:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural avec zone de détection 360° Blanc. Sa sortie possède un contact sec de 10A, réglable haut bas et gauche droite possible et limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis

Les Atouts de l'article:

Les détecteurs de mouvement standards 360°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour détecteurs Hager permet de faciliter l’installation des détecteurs de mouvement et de présence.
On retrouve dans cette gamme :
  • Des supports de montage en saillie
  • Des paniers de protection de lentille de détection
  • Des télécommandes de réglages
  • Des télécommandes de dérogation

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.