fin de vie

Hager - Detecteur de mouvement IP55 radio, façades, spécial animaux, 2x12m - S145-22X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Detecteur de mouvement IP55 radio, façades, spécial animaux, 2x12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - autre

  • tension de fonctionnement - 3.6...3.6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430009105

Réf. Sonepar

05083000910

Réf. Fournisseur

S145-22X

Réf. Commerciale

Hager

type de message:

infrarouge

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

autre

tension de fonctionnement:

3.6...3.6 V

hauteur:

128 mm

largeur:

56 mm

profondeur:

235 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Detecteur de mouvement radio, IP55, façades, spé.animaux 2x12m (alim fournie)

Les Atouts de l'article:

Détection intrusion par détection de mouvement

Les Atouts de la gamme:

Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.