Hager - Détecteur de mvt sepio, radio, couloir 22m - S162-22X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
plage de détection - 12 °
système radio - Oui
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - distance
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599430006692
Réf. Sonepar
00078000669
Réf. Fournisseur
S162-22X
Réf. Commerciale
Hager
type de message:
infrarouge
plage de détection:
12 °
système radio:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
distance
tension de fonctionnement:
3...3 V
hauteur:
102 mm
largeur:
58 mm
profondeur:
57 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Détection intrusion par détection de mouvement
Les Atouts de la gamme:
Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.