Hager - détecteur grande hauteur 22 x 12 m. de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS - TXC518


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 7 m
durée de marche max. - 8 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
avec interface DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPTEUR TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250612256303
Réf. Sonepar
05083225630
Réf. Fournisseur
TXC518
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
7 m
durée de marche max.:
8 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
11 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
IP41
durée de marche min.:
5 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
360...360 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
66.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
- Boutons poussoirs KNX
- Détecteurs de mouvement et de présence KNX
- Contacts d’ouverture KNX
- Projecteur à détection intégrée KNX
- Interrupteurs crépusculaires KNX
- Horloges modulaires KNX
- Modules d’entrées KNX
- Télécommandes radio KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.