Hager - détecteur grande hauteur 22 x 12 mètres de mouvement plafond saillie DALI2 - EED518

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 7 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612256211

Réf. Sonepar

05083225621

Réf. Fournisseur

EED518

Marque

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

7 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

0 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

11 m

portée de présence max.:

0

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

2 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

0 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

0 A

courant de démarrage min.:

0 A

commande auxiliaire possible:

Oui

largeur:

0 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

0 mm

diamètre:

105 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

détecteur grande hauteur avec zone de détection de 22 x 12 mètres de mouvement plafond installation en saillie DALI2

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de mouvement Hager, la solution pour tous les chantiers en neuf ou rénovation comportant des zones de passages telles que des couloirs ou halls d’entrée.
Ces détecteurs permettent d’actionner un réseau électrique lorsqu’une personne se déplace dans un espace.
Ils sont disponibles pour une installation :
  • Mural ou plafond
  • Encastrée ou en saillie
  • Pour intérieur ou extérieur
Les détecteurs de mouvement hager sont disponibles avec une plage de détection allant de 200 degrés à 360 degrés selon les versions.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.