Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Détecteur infrarouge évolué mural 220-360° anthracite - 52321

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542220523213

Réf. Sonepar

00063052321

Réf. Fournisseur

52321

Marque

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

anthracite

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

220...360 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

température:

-20...55 °C

courant de démarrage max.:

16 A

commande auxiliaire possible:

Oui

largeur:

91 mm

hauteur:

139 mm

profondeur:

153 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 220-360° anthracite

Les Atouts de l'article:

Les détecteurs de mouvement évolués 220/360°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie Anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour détecteurs Hager permet de faciliter l’installation des détecteurs de mouvement et de présence.
On retrouve dans cette gamme :
  • Des supports de montage en saillie
  • Des paniers de protection de lentille de détection
  • Des télécommandes de réglages
  • Des télécommandes de dérogation

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.