fin de vie

Hager - Détecteur pour volet roulant sepio radio, brun (alimentation BATLi28 fournie) - S236-22X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Détecteur pour volet roulant sepio radio, brun (alimentation BATLi28 fournie)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430008689

Réf. Sonepar

00078000868

Réf. Fournisseur

S236-22X

Marque

Hager

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

marron

longueur de conduit du câble de connexion:

0 m

diamètre du capteur:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur pour volet roulant sepio radio, brun (alimentation BATLi28 fournie)

Les Atouts de l'article:

Protection des fenêtres/issues

Les Atouts de la gamme:

Innovant, fiable et certifiée NF A2P, sepio répond à tous les besoins de sécurité au domicile ou dans l’entreprise. L’assistance vocale de sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif : choisissez votre langue et suivez les indications vocales pour la programmation et les commandes.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.