Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané - HDA430

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

  • tension assignée (Ue) - 440 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613416553

Réf. Sonepar

05083341655

Réf. Fournisseur

HDA430

Marque

Hager

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

440 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

pouvoir de coupure nominal:

2 kA

fréquence:

50 Hz

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

indice de protection (IP):

IP40

Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané

Les Atouts de la gamme:

Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.