Hager - Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-10A 2 Modules - ARC710F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
tension assignée (Ue) - 230 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 3 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610002223
Réf. Sonepar
05083000222
Réf. Fournisseur
ARC710F
Marque
Hager
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:
3 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
fréquence:
50...50 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
70 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
commutateur de protection contre l'incendie
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


