Hager - Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-6A 2 Modules - ARC706F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-6A 2 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 3 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610002216

Réf. Sonepar

05083000221

Réf. Fournisseur

ARC706F

Marque

Hager

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:

3 kA

type de tension:

AC

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

fréquence:

50...50 Hz

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

70 mm

dispositifs auxiliaires montés en usine:

commutateur de protection contre l'incendie

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-6A 2 Modules

Les Atouts de la gamme:


Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.