Hager - Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type F 2 modules - ADF825F

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611044888

Réf. Sonepar

05083104488

Réf. Fournisseur

ADF825F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

F

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

4.5 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

4.5 kA

caractéristique de déconnexion:

légèrement retardé

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

68 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

puissance dissipée:

9.3 W

Le disjoncteur différentiel Hager ADF825F 25A assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30mA. Pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 4,5kA et est de type F.

Les Atouts de la gamme:

Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.