Hager - Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1250A 3P Débrochable sans chassis pour TU sentinel - HW1E312ZB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré 
- nombre de pôles - 3 
- courant permanent nominal (Iu) - 1250 A 
- tension assignée (Ue) - 440...690 V 
- courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 66 kA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3250610028582
Réf. Sonepar
05083000111
Réf. Fournisseur
HW1E312ZB
Marque
Hager
type de construction de l'appareil:
technique de tiroir pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
1250 A
tension assignée (Ue):
440...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
66 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement sur pièce de châssis séparée
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
4
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
raccordement sur pièce de châssis séparée
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
puissance dissipée:
187.4 W
Les Atouts de la gamme:
La gamme hw+ est composée de disjoncteurs et interrupteurs ouverts fixes ou débrochables de 800 à 4000A. Ils se placent en tête des installations électriques et permettent de réaliser la protection de tête ou de ligne d’une distribution électrique basse tension des applications tertiaires (locaux commerciaux, hôtels, bâtiments administratifs, publics ou privés, industriels, hôpitaux, infrastructures routières et ferroviaires).
La gamme hw+ permet de répondre à de nombreux cas d’application grâce aux nombreux d’accessoires tels que les motorisations, épanouisseurs, connecteurs verticaux, verrouillages et interverrouillages…
Les disjoncteurs peuvent être équipés d’un déclencheurs sentinel LSI ou d’un déclencheur sentinel Energy muni d’un écran permettant une navigation et une mise en service simple et rapide.
Le disjoncteur ouvert hager hw+ équipé du déclencheur sentinel energy permet de répondre aux normes d’efficacité énergétique des bâtiments tertiaire. Il est équipé d’une centrale de mesure embarquée de classe 1 et devient communicant par ajout d’un module de communication.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


