Hager - DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 15m - TN154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec jack/coupleur - Oui
nombre de jacks/coupleurs - 1
type de connecteur - SC
couleur - gris
stock de connexions enroulées - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEMES VDI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250615941541
Réf. Sonepar
05083594154
Réf. Fournisseur
TN154
Marque
Hager
avec jack/coupleur:
Oui
nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connecteur:
SC
couleur:
gris
stock de connexions enroulées:
Oui
type de fixation:
à clipser
numéro RAL:
7035
avec zone de texte:
Oui
direction de sortie:
vers le bas
protection contre la poussière:
sans
largeur d'appareil:
296 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Une offre packagée dédiée installateurs, pas d’équipement de soudure nécessaire. DTIO 1 et 4 fibres au format modulaire conforme aux spécifications d'Orange
Les Atouts de la gamme:
Découvrez une large offre de coffrets de communication et d’accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).
Système GAMMA + : Coffret de communication VDI
Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :
Les coffret de communication VDI sont disponibles :
- de 1 à 4 rangées
- de 13 à 18 modules
- IP40
- en grade 2TV ou 3TV
Retrouvez une large gamme d’accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
- Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
- Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
- Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
- Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



