fin de vie

Hager - DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 30m - TN155

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec jack/coupleur - Oui

  • nombre de jacks/coupleurs - 1

  • type de connecteur - SC

  • couleur - gris

  • stock de connexions enroulées - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615941558

Réf. Sonepar

05083594155

Réf. Fournisseur

TN155

Réf. Commerciale

Hager

avec jack/coupleur:

Oui

nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connecteur:

SC

couleur:

gris

stock de connexions enroulées:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

7035

avec zone de texte:

Oui

direction de sortie:

vers le bas

protection contre la poussière:

sans

largeur d'appareil:

296 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 30m

Les Atouts de l'article:

Une offre packagée dédiée installateurs, pas d’équipement de soudure nécessaire. DTIO 1 et 4 fibres au format modulaire conforme aux spécifications d'Orange